ベーシックケトル

ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。

材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓最大容量(L)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
194591977013JPシルバー
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
194592067013JP-BKブラック
6,000
6,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする