ゴールドフィルター

ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)ゴールドフィルター - cores(コレス)

「コーヒーの美味しさ引き出す、純金メッキのフィルター」
金属フィルターは豆本来の特徴がダイレクトに抽出されるためペーパーフィルターとは香味が変わります。
特にゴールドフィルターはメッシュが純金コーティングされているため化学変化に強く、味と香りに対して最も影響が少ないフィルターです。
オイルを逃さず、高温短時間抽出ができるよう計算されたメッシュ構造。
ペーパーフィルター不要なので環境にやさしく、長く使えば経済的にもお得です。

付属品フィルターホルダー材質純金メッキ(ステンレス)・ポリプロピレン耐熱温度(℃)135内容量1個
注意
※金属フィルターの構造上、抽出したコーヒーにある程度の微粉が出ますが品質に問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19459328C246BK202~4杯用100×95×75
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
19459337C286BK302~8杯用120×120×85
オープン
4,500
4,950(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする