SUGICO(スギコ)
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)
寸胴鍋用の台車です。自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個付。
用途
台車
材質(本体)
SUS304
耐荷重(kg)
110
キャスター
自在車ストッパー無×2/自在車ストッパー付×2
材質(キャスター)
金具:クロームメッキ/車輪:ナイロン
キャスター径(Φmm)
65
車輪取付高さH1(mm)
H82
内容量
1個
注意
※容器を載せる際は台車の中心に置き、転倒しないよう十分注意してください。
※移動時は、タンクや容器が倒れないようしっかりと持ち、段差や障害物による転倒に十分ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φ×Hmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19459730
TO-515N
455×45
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19459739
TO-516N
505×50
¥
24,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください