電気グリル鍋

電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)電気グリル鍋 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ガラス蓋が立てられる電気グリル鍋。
着脱式プレートでお掃除らくらく。プレートはフッ素樹脂加工。
フタは自立する設計で場所を取らない。
保温~230℃まで温度調節可能。

用途電気鍋、深鍋、一人鍋、二人鍋、グリルパンとして。質量(kg)1.9ブラック容量(L)プレート:2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1.4内径×深さ(mm)プレート:219×60温度調節範囲(℃)保温~230保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×34×20.5温度調節保温/LO/MD/HI内容量1台
取扱説明書:(0.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19460439YGE-S100(B)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19460439
2023-10-26
用途: 自宅で鍋物を作る

子供が独立し、今まで使用していた鍋が大き過ぎるようになったので、小さめの鍋を購入しました。使用時に蓋も自立しますし、使用感は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする