フローバル
アルミエアータンク
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
用途
釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類
軽量
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
約0.78(8.0)
本体質量(kg)
約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×250×312
設定圧力(MPa)
0.78
潤滑方式
オイルレス
エアータンク容量(L)
24
内容量
1個
注意
※本機は保管用タンクではありませんので圧縮空気を長時間保管できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460877
ALT-24
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください