フローバル
静音オイルレスエアーコンプレッサー アルミタンク仕様 8L
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途
釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類
小型
本体質量(kg)
14.8
消費電力(W)(50/60Hz)
580/650
設定圧力(MPa)
0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8(8.2)
エアータンク容量(L)
8
電動機(kW)
0.55(3/4HP)
内容量
1個
注意
※本機は保管用タンクではありませんので圧縮空気を長時間保管できません。ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460886
PCR8075
オイルレス
¥
67,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください