フローバル
アルミ製エアーダスターガン
省エネタイプで騒音も抑制
トリガーの引き具合で流量調整が可能
握りやすいグリップは長時間の作業でも疲れません
バリエーション豊富なノズルでさまざまなシーンに対応※ノズルは固定式のため交換出来ません。
用途
埃・塵・切粉・切屑・水滴の吹き飛ばし・清掃作業や、冷却・乾燥作業に!
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ノズル長(mm)
空気吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460904
ABG-04
261.2
ノイズ低減型
44
315
¥
4,400
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
翌々日出荷
19460920
ABG-05
241.8
風量調整ノズル型
43~48
191(※ノズル閉から1回転時)
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19460929
ABG-06
268
風量集中ノズル型
37
387
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
19460938
ABG-07
277.4
風量増加ノズル型
76
497
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
19460947
ABG-08
335.2
ノイズ低減型(ロングノズル)
300
315
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください