フローバル
コイルエアーホース
両端ワンタッチカップリング付き
柔軟性にすぐれたポリウレタン製
ホース端部は使いやすいストレート形状
色
ブルー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
ポリウレタン
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
有効長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19460999
PCH-3SP
3
2.1
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
19461008
PCH-6SP
6
4.2
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19461017
PCH-9SP
9
6.3
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください