パール金属
測HAKARI 触れずに測れる赤外線温度計
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池1.5V 2個
測定範囲(℃)
0~250
測定対象
食品用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799426
D-6565
ホワイト
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20799435
D-6566
ブラック
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20799444
D-6567
ピンク
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください