パール金属
キッチンメイト 水切りカゴ
水切り抜群、スッキリ収納!箸やスプーンが入るポケット付。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
415
色
ホワイト
高さ(mm)
140(水切りポケット含まず)
奥行(mm)
305
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799670
HB-6353
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください