パール金属
キッチンメイト 折りたたみできるマルチバスケット
折りたたんでコンパクトに収納。様々なシーンでマルチに活躍。じゃがいも・玉ねぎ等の野菜や果物の保存に。冷蔵庫脇等のすき間にも収まるサイズです。
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色
ホワイト×グレー
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20800729
HB-6357
角型
385×285×160
385×285×65
¥
1,600
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
20799688
HB-6358
丸型
265×275×205
265×275×55
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください