曜日別特売

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ - PISCO(ピスコ)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。
プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。
1回転中30段階の位置でロック可能。
(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)

用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ニードル閉時の制御流については、漏れを許容していますので、漏れ量がゼロを必要とするような使い方はしないでください。
※流量特性は製品単体での参考値であり、配管、回路、圧力条件などにより異なります。
※調整ツマミは押すとロックされ、引くと解除されます。なお、ロックを解除できない場合がありますので、操作する際はツマミ側面を強
※握らないでください。
※流量調整後は必ずロック状態にしてください。ロックしない状態で使用すると調整ツマミが回転し流量が変化する恐れがあります。
※調整ツマミを押込む際に回転の位置によってはロック状態とロック解除状態の中間位置で停止することがあります。この状態では完全に
ロックできていないため、ロック状態の位置まで調整ツマミが押込まれていることを確認してください。
※調整ツマミロック時にツマミを無理に回転させるとロック機構部が破損する恐れがあります。
※調整ツマミを全開状態から反時計回り、または全閉状態から時計回りへ過剰に回さないでください。調整ツマミ、本体の破損の原因と
なります。
※制御範囲はサイズ毎に異なります。流量調整の際は現在のダイヤル表示値を確認の上、制御範囲内で調整してください。なお、ニー
ドル全閉時のダイヤル表示は必ずしも「0」になるものではありません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
制御方式
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19465174JSGS3-M3AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー6.9メータアウトM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465190JSGS3-M3ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー6.9メータアウトM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465199JSGS3-M3BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6.9メータインM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465208JSGS3-M3BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6.9メータインM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465217JSGS3-M5AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー6.9メータアウトM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465226JSGS3-M5ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー6.9メータアウトM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465235JSGS3-M5BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6.9メータインM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465244JSGS3-M5BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー6.9メータインM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465260JSGS4-M3AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.1メータアウトM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465269JSGS4-M3ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.1メータアウトM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465278JSGS4-M3BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.1メータインM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465287JSGS4-M3BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.1メータインM3×0.5
2,464
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465296JSGS4-M5AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.1メータアウトM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
19465305JSGS4-M5ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.1メータアウトM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465314JSGS4-M5BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.1メータインM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465330JSGS4-M5BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.1メータインM5×0.8
1,353
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465339JSGS4-01AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー14メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465348JSGS4-01ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー14メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465357JSGS4-01BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー14メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19465366JSGS4-01BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー14メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465375JSGS6-M5AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.6メータアウトM5×0.8
1,364
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
19465384JSGS6-M5ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー7.6メータアウトM5×0.8
1,364
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19465400JSGS6-M5BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.6メータインM5×0.8
1,364
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465409JSGS6-M5BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:特殊ステンレス(オーステナイト系またはフェライト系。耐腐蝕性はSUS303相当)樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー7.6メータインM5×0.8
1,364
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465418JSGS6-01AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー15メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465427JSGS6-01ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー15メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465436JSGS6-01BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー15メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465445JSGS6-01BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー15メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,573
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465454JSGS6-02AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー26メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,288
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19465470JSGS6-02ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー26メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,288
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19465479JSGS6-02BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー26メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,288
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
19465488JSGS6-02BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー26メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,288
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465497JSGS8-01AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー18メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,958
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465506JSGS8-01ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー18メータアウト管用テーパーネジ(R1/8)
1,958
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465515JSGS8-01BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー18メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,958
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465524JSGS8-01BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー18メータイン管用テーパーネジ(R1/8)
1,958
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465540JSGS8-02AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー30メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,332
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19465549JSGS8-02ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー30メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,332
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465558JSGS8-02BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー30メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,332
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465567JSGS8-02BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー30メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,332
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465576JSGS8-03AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー53メータアウト管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465585JSGS8-03ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー53メータアウト管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465594JSGS8-03BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー53メータイン管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465610JSGS8-03BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー53メータイン管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465619JSGS10-02AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー29メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,365
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465628JSGS10-02ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー29メータアウト管用テーパーネジ(R1/4)
2,365
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465637JSGS10-02BW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー29メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,365
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465646JSGS10-02BLW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトブルー29メータイン管用テーパーネジ(R1/4)
2,365
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
19465655JSGS10-03AW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー53メータアウト管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
19465664JSGS10-03ALW樹脂本体:PBT、ネジ部本体:黄銅製・無電解ニッケルメッキ樹脂本体:ライトグレー、ツマミ:ライトグレー53メータアウト管用テーパーネジ(R3/8)
2,860
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

流量設定が数値で見える!!プッシュロック式 ダイヤル付スピコン
シリンダ速度を数値で管理!ダイヤル付スピコン
速度調整しやすいリニア特性!ダイヤル付スピコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする