曜日別特売

真空パッド SGON

真空パッド SGON - SCHMALZ(シュマルツ)

フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ規格
パッド寸法(mm)
保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19468945SGON-4x2-NBR-60-M3-AGニトリルM3オネジ4x20.42(-60kPa時)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19468954SGON-7x3.5-NBR-55-M3-AGニトリルM3オネジ7x3.51(-60kPa時)
1,500
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
19468970SGON-12x4-NBR-55-M5-AGニトリルM5オネジ12x41.8(-60kPa時)
2,800
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
19468979SGON-15x5-NBR-60-M5-AGニトリルM5オネジ15x53.1(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19468988SGON-15x5-NBR-60-M5-IGニトリルM5メネジ15×53.1(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19468997SGON-18x6-NBR-60-M5-AGニトリルM5オネジ18x64.5(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469006SGON-18x6-NBR-60-M5-IGニトリルM5メネジ18×64.5(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469015SGON-24x8-NBR-60-G1/8-AGニトリルG1/8オネジ24x88(-60kPa時)
3,700
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469024SGON-24x8-NBR-60-G1/8-IGニトリルG1/8メネジ24×88(-60kPa時)
3,700
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469040SGON-30x10-NBR-60-G1/8-AGニトリルG1/8オネジ30x1012.2(-60kPa時)
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
19469049SGON-30x10-NBR-60-G1/8-IGニトリルG1/8メネジ30×1012.2(-60kPa時)
4,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19469058SGON-45x15-NBR-60-G1/4-AGニトリルG1/4オネジ45x1528.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469067SGON-45x15-NBR-60-G1/4-IGニトリルG1/4メネジ45×1528.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469076SGON-60x20-NBR-60-G1/4-AGニトリルG1/4オネジ60x2050.1(-60kPa時)
4,800
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469085SGON-60x20-NBR-60-G1/4-IGニトリルG1/4メネジ60×2050.1(-60kPa時)
4,800
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469094SGON-75x25-NBR-60-G1/4-AGニトリルG1/4オネジ75x2578.3(-60kPa時)
5,600
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469110SGON-75x25-NBR-60-G1/4-IGニトリルG1/4メネジ75×2578.3(-60kPa時)
5,600
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469119SGON-90x30-NBR-70-G1/4-AGニトリルG1/4オネジ90x30112.6(-60kPa時)
6,400
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469128SGON-90x30-NBR-70-G1/4-IGニトリルG1/4メネジ90×30112.6(-60kPa時)
6,400
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469137SGON-4x2-SI-65-M3-AGシリコンM3オネジ4x20.42(-60kPa時)
1,900
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469146SGON-7x3.5-SI-65-M3-AGシリコンM3オネジ7x3.51(-60kPa時)
1,900
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469155SGON-12x4-SI-65-M5-AGシリコンM5オネジ12x41.8(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469164SGON-15x5-SI-65-M5-AGシリコンM5オネジ15x53.1(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469180SGON-15x5-SI-65-M5-IGシリコンM5メネジ15×53.1(-60kPa時)
3,200
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469189SGON-18x6-SI-65-M5-AGシリコンM5オネジ18x64.5(-60kPa時)
3,300
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469198SGON-18x6-SI-65-M5-IGシリコンM5メネジ18×64.5(-60kPa時)
3,300
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469207SGON-24x8-SI-65-G1/8-AGシリコンG1/8オネジ24x88(-60kPa時)
3,800
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469216SGON-24x8-SI-65-G1/8-IGシリコンG1/8メネジ24×88(-60kPa時)
3,800
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469225SGON-30x10-SI-65-G1/8-AGシリコンG1/8オネジ30x1012.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469234SGON-30x10-SI-65-G1/8-IGシリコンG1/8メネジ30×1012.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469250SGON-45x15-SI-65-G1/4-AGシリコンG1/4オネジ45x1528.2(-60kPa時)
4,200
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469259SGON-45x15-SI-65-G1/4-IGシリコンG1/4メネジ45×1528.2(-60kPa時)
4,200
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469268SGON-60x20-SI-65-G1/4-AGシリコンG1/4オネジ60x2050.1(-60kPa時)
5,000
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469277SGON-60x20-SI-65-G1/4-IGシリコンG1/4メネジ60×2050.1(-60kPa時)
5,000
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469286SGON-75x25-SI-65-G1/4-AGシリコンG1/4オネジ75x2578.3(-60kPa時)
5,800
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469295SGON-75x25-SI-65-G1/4-IGシリコンG1/4メネジ75×2578.3(-60kPa時)
5,800
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469304SGON-90x30-SI-65-G1/4-AGシリコンG1/4オネジ90x30112.6(-60kPa時)
6,600
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469320SGON-90x30-SI-65-G1/4-IGシリコンG1/4メネジ90×30112.6(-60kPa時)
6,600
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469329SGON-4x2-HT1-60-M3-AGマークレスゴムM3オネジ4x20.42(-60kPa時)
2,300
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469338SGON-7x3.5-HT1-60-M3-AGマークレスゴムM3オネジ7x3.51(-60kPa時)
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
19469347SGON-12x4-HT1-60-M5-AGマークレスゴムM5オネジ12x41.8(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
19469356SGON-15x5-HT1-60-M5-AGマークレスゴムM5オネジ15x53.1(-60kPa時)
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
19469365SGON-15x5-HT1-60-M5-IGマークレスゴムM5メネジ15×53.1(-60kPa時)
4,400
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469374SGON-18x6-HT1-60-M5-AGマークレスゴムM5オネジ18x64.5(-60kPa時)
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19469390SGON-18x6-HT1-60-M5-IGマークレスゴムM5メネジ18×64.5(-60kPa時)
4,500
3,998
4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469399SGON-24x8-HT1-60-G1/8-AGマークレスゴムG1/8オネジ24x88(-60kPa時)
5,000
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469408SGON-24x8-HT1-60-G1/8-IGマークレスゴムG1/8メネジ24×88(-60kPa時)
5,000
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469417SGON-30x10-SI-65-G1/8-AGマークレスゴムG1/8オネジ24×812.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469426SGON-30x10-SI-65-G1/8-IGマークレスゴムG1/8メネジ30×1012.2(-60kPa時)
4,100
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19469435SGON-45x15-HT1-60-G1/4-AGマークレスゴムG1/4オネジ45x1528.2(-60kPa時)
5,700
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする