真空パッド SPK

真空パッド SPK - SCHMALZ(シュマルツ)

表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド

材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
ねじ規格
保持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19470004SPK-55-MOS-EPDM-15-G1/4-IG55G1/4メネジ121(-60kPa時)
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19470020SPK-80-MOS-EPDM-15-G1/4-IG80G1/4メネジ256(-60kPa時)
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470029SPK-110-MOS-EPDM-15-G1/2-IG110G1/2メネジ471(-60kPa時)
19,000
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470038SPK-160-MOS-EPDM-15-G1/2-IG160G1/2メネジ1060(-60kPa時)
22,000
19,880
21,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470047SPK-200-MOS-EPDM-15-G1/2-IG200G1/2メネジ1700(-60kPa時)
38,000
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470056SPK-250-MOS-EPDM-15-G1/2-IG250G1/2メネジ2714(-60kPa時)
53,000
47,980
52,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470065SPK-55-MOS-EPDM-20-G1/4-IG55G1/4メネジ121(-60kPa時)
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470090SPK-110-MOS-EPDM-20-G1/2-IG110G1/2メネジ471(-60kPa時)
21,000
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470099SPK-160-MOS-EPDM-20-G1/2-IG160G1/2メネジ1060(-60kPa時)
24,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
19470074SPK-80-MOS-EPDM-20-G1/4-IG80G1/4メネジ256(-60kPa時)
16,000
取扱い終了
返品不可
19470108SPK-200-MOS-EPDM-20-G1/2-IG200G1/2メネジ1700(-60kPa時)
39,000
取扱い終了
返品不可
19470117SPK-250-MOS-EPDM-20-G1/2-IG250G1/2メネジ2714(-60kPa時)
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする