大島屋
樹脂製すだれ 88×135cm
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途
日除け、間仕切り用。
長さ(mm)
1350
幅(mm)
880
厚さ(mm)
5
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730668
25312
392-4197
ブラウン
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
20730677
25329
392-4221
グリーン
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください