大島屋
樹脂製すだれ 88×180cm
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途
日除け、間仕切り用。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
厚さ(mm)
5
材質/仕上
ポリプロピレン
質量(g)
1000
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20730686
25336
392-4205
ブラウン
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
20730695
25343
392-4200
グリーン
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください