吸着タイルカーペット 40×40cm

吸着タイルカーペット 40×40cm - 大島屋吸着タイルカーペット 40×40cm - 大島屋吸着タイルカーペット 40×40cm - 大島屋

裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。

用途事務所、休憩所などに。長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)6材質/仕上表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン質量(g)600内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207308084911419-4635アイボリー
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2073081798827419-4611ベージュ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
2073083598841419-4629グリーン
オープン
799
879(税込)
当日出荷
2073082698834419-4610ブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする