LANケーブル クリップ フラット用

LANケーブル クリップ フラット用 - MCOLANケーブル クリップ フラット用 - MCOLANケーブル クリップ フラット用 - MCOLANケーブル クリップ フラット用 - MCOLANケーブル クリップ フラット用 - MCOLANケーブル クリップ フラット用 - MCO

壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。
薄型で様々な場所に配線できる、フラットケーブルに対応しています。幅約4mm、厚さ約1.4mmのケーブルに最適なサイズです。
本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。
ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。

寸法(mm)約W19×H8×10適合ケーブル厚み:約1.4mm、幅:約4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790728CAR-FLP
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする