曜日別特売

USBスピーカー スタンド2WAY ブラック

USBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラック - MCO

コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能
コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。
合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。
USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。
本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。
ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。
マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。

ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch内容量1個
注意
※ご使用前に必ず同梱の取扱説明書をご一読ください。
※本製品の取り付けの際は全ての機器のボリュームを0にしてから行ってください。
※本製品を取り外す際は、コネクタをしっかりもって行ってください。
※本製品はすべてのパソコン環境での使用を保証するものではありません。
※本製品使用によって生じた端末の故障・不具合などについては、一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790737USP-02/BK
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする