曜日別特売

LEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色

LEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロスLEDアクリルパネル 屋内用 角型 電球色 - グリーンクロス

デザイン性と効果を兼ね備え、どんな掲示物も引き立てます。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。色温度(K)3000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073325837684A1(有効画面)574×821、(フレーム)760×1007A1
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073324937683A2(有効画面)408×583、(フレーム)496×670A2
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073324037682A3(有効画面)284×407、(フレーム)367×490A3
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073322437681A4(有効画面)198×286、(フレーム)275×364A4
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073321537680A5(有効画面)137×198、(フレーム)219×280A5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする