曜日別特売

MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型

MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロスMGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型 - グリーンクロス

光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。ブラック照度(Lux)2400内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073333739460B134.32(有効画面)722×1027、(パネル)790×109556118-B1B1
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073331939458B223.76(有効画面)510×724、(パネル)578×79256118-B2B2
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする