グリーンクロス
MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型
光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
色
シルバー
照度(Lux)
2400
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20733346
39461
B1
34.32
(有効画面)722×1027、(パネル)790×1095
56117-B1
B1
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20733328
39459
B2
23.76
(有効画面)510×724、(パネル)578×792
56117-B2
B2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません