グリーンクロス
MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型
光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
色
ブラック
照度(Lux)
2400
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20733398
39466
A1
27.72
(有効画面)590×836、(パネル)658×904
56118-A1
A1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20733380
39464
A2
19.8
(有効画面)414×588、(パネル)482×656
56118-A2
A2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。