グリーンクロス
イージーライトパネル 屋内用 ツヤ無シルバー A4 角型 (59481A4*)
明るくスリムなLEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
消費電力(W)
2.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)200×287、(ポスター)210×297
照度(Lx)
2000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)260×20×347
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20733434
039485
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません