曜日別特売

PGライトLEDスリム PG-44R 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C A0 R型 スタンド仕様

PGライトLEDスリム PG-44R 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C A0 R型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44R 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C A0 R型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44R 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C A0 R型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44R 屋内用 ツヤ有シルバーツヤ有AG+C A0 R型 スタンド仕様 - グリーンクロス

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44R内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20733784060061
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20733800060063
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする