曜日別特売

PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 スタンド仕様

PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 スタンド仕様 - グリーンクロス

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S内容量1台
注意
※出力物は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20733924060100
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする