グリーンクロス
ピカちゃん看板 角型 6200mAh(長時間タイプ)
首からかけて光らせることで夜でもアピール効果抜群です。
用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
電源
12V/DC(専用バッテリー使用)
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合サイズ
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20734545
63593
A3 角型
A3
487×6×364
420×297
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20734554
63594
A4 角型
A4
364×6×277
297×210
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。