グリーンクロス
PGライトLEDスリム PG-32S 屋内用 ツヤ有木目けやき調 角型 壁付仕様
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質(フレーム)
アルミ押出し型材
パネル
ポスターグリップ PG-32S
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20734789
63956
A1
(有効画面)572×819、(パネル)639×886
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20734710
63946
A2
(有効画面)398×572、(パネル)465×639
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20734624
63936
A3
(有効画面)275×398、(パネル)342×465
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません