PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W 角型 スタンド仕様

PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロスPGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 - グリーンクロス

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質(フレーム)アルミ押出し型材内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
型番
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073387960091B0PG-44Sポスターグリップ PG-44S
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073509663995B1PG-32Sポスターグリップ PG-32S
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073501763985B2PG-32Sポスターグリップ PG-32S
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073493863975B3PG-32Sポスターグリップ PG-32S
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする