グリーンクロス
ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き
調光器付きで雰囲気にあった明るさで使えるライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミニウム/アクリル/LED/ABS
色温度(K)
6000
LED
2835SMD
照度(Lux)
4000
内容量
1台
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20735105
66568
A1
31
(有効画面)576×823
(パネル)636×20×883
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735114
66569
A2
21
(有効画面)402×576
(パネル)462×20×636
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き A1/A2/B1
参考になった