イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型

イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロス

クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073525468777A128(有効画面)589×836、(ポスター)594×841(パネル)641×16×888
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073527968779A219(有効画面)415×589、(ポスター)420×594(パネル)467×16×641
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073529768781A314(有効画面)292×415、(ポスター)297×420(パネル)344×16×467
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする