曜日別特売

イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型

イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロスイージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック 角型 - グリーンクロス

クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。照度(Lx)3500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073534068785B133(有効画面)723×1025、(ポスター)728×1030(パネル)775×16×1077
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073535868787B220(有効画面)510×723、(ポスター)515×728(パネル)562×16×775
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする