曜日別特売

LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横

LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 - グリーンクロスLEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 - グリーンクロスLEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 - グリーンクロスLEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 - グリーンクロスLEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 - グリーンクロス

上下2編のフレームが開閉する細身シルエットのLEDパネルです。

用途フードコート等でのメニューサインに。消費電力(W)10.4寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)724×498、(ポスター)728×515照度(Lx)2650本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)774×24×562内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735428074293
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする