曜日別特売

アクリルフレームLEDパネル

アクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロスアクリルフレームLEDパネル - グリーンクロス

エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。

用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073558675775ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコンA135(有効画面)564×811A1
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073559575776ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコンA221.5(有効画面)390×564A2
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073560475777ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー・スタンドA311.3(有効画面)277×400A3
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073562075778ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー・スタンドA48.5(有効画面)200×288A4
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする