グリーンクロス
ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック
高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
付属品
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
材質
ガラス、樹脂
対応メディア
厚さ0.4mm未満
照度(Lux)
約4000
使用場所
屋内
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20735674
95429
A1
18
24V1.5A
(有効画面)585×824
62250A1B
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735699
95431
A2
13
24V750mA
(有効画面)411×577
62250A2B
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月下旬
20735717
95433
A3
9
24V750mA
(有効画面)290×405
62250A3B
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735735
95435
A4
3
24V750mA
(有効画面)208×288
62250A4B
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。