曜日別特売

ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト

ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ホワイト - グリーンクロス

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ材質ガラス、樹脂対応メディア厚さ0.4mm未満照度(Lux)約4000使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源
寸法(幅W×高さH)(mm)
型番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073574495436324V750mA(有効画面)208×28862250A4W(パネル)224×10×304
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2073572695434924V750mA(有効画面)290×40562250A3W(パネル)312×10×427
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735708954321324V750mA(有効画面)411×57762250A2W(パネル)435×10×601
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735690954301824V1.5A(有効画面)585×82462250A1W(パネル)609×10×848
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする