ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1 62250B1B

ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロスウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック B1  62250B1B - グリーンクロス

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ材質ガラス、樹脂消費電力(W)22電源24V1.5A寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)719×1013対応メディア厚さ0.4mm未満本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)743×10×1037照度(Lux)約4000使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735760095437
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする