スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型

スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロス

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207358481123111セット(2台)B1(有効画面)707×1009(パネル)767×22×1069552台セット
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
207358571123121セット(5台)B2(有効画面)494×707(パネル)554×22×767435台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする