曜日別特売

スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型

スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロススナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 - グリーンクロス

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質アルミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
※個人宅への配送はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
セット数
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207358661123131セット(2台)A052(有効画面)820×11682台セット(パネル)880×22×1228
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
207358751123141セット(3台)A132(有効画面)579×8193台セット(パネル)633×22×879
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
207358841123151セット(5台)A228(有効画面)399×5735台セット(パネル)459×22×633
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
207359001123161セット(5台)A320(有効画面)276×3995台セット(パネル)336×22×459
オープン
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
207359091123171セット(5台)A413(有効画面)189×2765台セット(パネル)249×22×336
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする