グリーンクロス
スナップフレーム 屋内用 ブラック
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミ
形状
角型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)
セット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20735918
112318
1セット(2台)
B1
(有効画面)707×1009
(パネル)767×22×1069
55
2台セット
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20735927
112319
1セット(5台)
B2
(有効画面)494×707
(パネル)554×22×767
43
5台セット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
参考になった