曜日別特売

【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き

【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス【2台セット】 ラウンドコーナー 屋内用 B1 R型 調光器付き - グリーンクロス

調光器付きで雰囲気にあった明るさで使えるライトパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質アルミニウム/アクリル/LED/ABS消費電力(W)45寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)716×1018色温度(K)6000本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)778×20×1080LED2835SMD照度(Lux)4000内容量1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20735988112325
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ラウンドコーナー 屋内用 R型 調光器付き A1/A2/B1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする