グリーンクロス
アクリルフレームLEDパネル
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途
飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
注意
※出力物は含まれておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20736040
112330
1セット(2台)
ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコン
A1
35
(有効画面)564×811
A1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736049
112331
1セット(5台)
ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコン
A2
21.5
(有効画面)390×564
A2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736058
112332
1セット(5台)
ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー・スタンド
A3
11.3
(有効画面)277×400
A3
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20736067
112333
1セット(5台)
ACアダプター・壁面取り付け用ネジ・アンカー・スタンド
A4
8.5
(有効画面)200×288
A4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4
参考になった