曜日別特売

LEDユニフォームケース Lサイズ UVアクリル

LEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロスLEDユニフォームケース Lサイズ  UVアクリル - グリーンクロス

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)960厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)11高さ(mm)1160奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×77×1100フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737415077321
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737424077322
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737440077323
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737449077324
オープン
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする