曜日別特売

前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル

前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス前開き式 人工芝ユニフォームケース Mサイズ 2.0mmUVアクリル - グリーンクロス

前面開閉で取り扱いが容易なユニフォームケースです。国際試合競技会場と同品質の人工芝を使用しています。前開き式の扉を開けて、専用ハンガーにユニフォームをセットするだけで簡単に額装ができます。国産アルミを使用し、鹿児島の自社工房で熟練職人が製造しており、強度も安心の製品です。

用途ユニフォーム観賞のディスプレイに。幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)10高さ(mm)1160奥行(mm)59内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×34×1100フレーム幅(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20737564105762
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737580105763
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20737589105764
オープン
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする