曜日別特売

リーダーポリ救急箱

リーダーポリ救急箱 - リーダーリーダーポリ救急箱 - リーダー

傷のケアに便利な救急セット付
ご家庭常備薬や衛生用品の管理に最適なプラスチック製の救急箱。
仕切のあるトレー付きなので、小さな物も整理収納できます。

セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739314782611Sサイズ(衛生材料セット付)本体:190×110×128、トレー:100×129×20本体:220×135×130
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20739330782612Mサイズ(衛生材料セット付)本体:210×130×143、トレー:142×146×22本体:230×150×145
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20739339782613Lサイズ(衛生材料セット付)本体:237×142×162、トレー:158×163×25本体:265×170×165
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする