曜日別特売

リーダー木製救急箱

リーダー木製救急箱 - リーダーリーダー木製救急箱 - リーダーリーダー木製救急箱 - リーダーリーダー木製救急箱 - リーダー

重厚で高級感のある木製の救急箱
小物収納に便利なスライドトレー付。
使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。

セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739348782615Mサイズ(衛生材料セット付)トレー:90×166×20本体:276×216×145本体:260×184×24
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
20739357782616Lサイズ(衛生材料セット付)トレー:105×179×23本体:300×219×177本体:282×193×159
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする