曜日別特売

防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック防水中間スイッチ - マリンテック
(2件のレビュー)

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能

用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電圧(V)
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739436WPSW-30A-10~250まで30
2,775
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20739445WPSW-16AR 発光タイプ発光タイプAC100~250まで16
1,900
取扱い終了
代替品有
20739454WPSW-30AR 発光タイプ発光タイプAC100~250まで30
2,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739445WPSW-16AR 発光タイプ62568479WPSW-16ARWPSW-16AR 発光タイプ 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568479防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック1式
2,698
税込2,968
品番が変更になりました
20739454WPSW-30AR 発光タイプ62568488WPSW-30ARWPSW-30AR 発光タイプ 防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック 62568488防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック1式
2,698
税込2,968
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20739445
2025-09-15
用途: 船外機のライト使用
民泊いたい屋サービス業

今までのスイッチは、放電するのではと心配していましたが、これで安心です。

対象商品 : 20739436
2025-01-06
用途: 船上で主機前カウンターを操作するとき

防水構造の様ですが蛇腹をガードする物があると長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする