曜日別特売

サーキットブレーカー 防水型

サーキットブレーカー 防水型 - マリンテック

防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用電圧(V)12~60
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
電流容量(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739506CBW-1 100A1個74×48.2×23100
3,8003,798
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
残り4点です
20739497CBW-1 60A1個74×48.2×2360
3,800
取扱い終了
07922446CBW-1 30A1式74×48.2×44.230
3,800
取扱い終了
07922455CBW-1 80A1式74×48.2×44.280
3,800
取扱い終了
返品不可
07922471CBW-1 150A1式74×48.2×44.2150
3,800
取扱い終了
返品不可
07922480CBW-1 250A1式74×48.2×44.2250
5,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739497CBW-1 60A62388816CBW-1-60ACBW-1 60A サーキットブレーカー 防水型 60A マリンテック 62388816サーキットブレーカー 防水型 60Aマリンテック1式
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
07922446CBW-1 30A62388868CBW-1-30ACBW-1 30A サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテック 62388868サーキットブレーカー 防水型 30Aマリンテック1式
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
07922455CBW-1 80A62388850CBW-1-80ACBW-1 80A サーキットブレーカー 防水型 80A マリンテック 62388850サーキットブレーカー 防水型 80Aマリンテック1式
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
07922471CBW-1 150A62388859CBW-1-150ACBW-1 150A サーキットブレーカー 防水型 150A マリンテック 62388859サーキットブレーカー 防水型 150Aマリンテック1式
3,798
税込4,178
品番が変更になりました
07922480CBW-1 250A62388825CBW-1-250ACBW-1 250A サーキットブレーカー 防水型 250A マリンテック 62388825サーキットブレーカー 防水型 250Aマリンテック1式
5,298
税込5,828
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする