シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20739524 | WSW-6AR 発光タイプ DC12-24V用 | 62568506 | WSW-6AR-DC | ![]() | 防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 | マリンテック | 1式 | ¥969 税込¥1,066 | 品番が変更になりました |
| 20739540 | WSW-6AR 発光タイプ AC100V用 | 62568497 | WSW-6AR-AC | ![]() | 防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 | マリンテック | 1式 | ¥969 税込¥1,066 | 品番が変更になりました |
配線方法の図が欲しいのと100Vの場合接線がはんだ使用でなくネジ接線にして欲しい。
アース端子?は要らないと思います