曜日別特売

ロッカースイッチ

ロッカースイッチ - マリンテック
(1件のレビュー)

OFF-ON-OFF/ロッカースイッチ
ハンダ付が必要

極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739549RS3-6A 防水カバー付きシリコン製防水カバー付き
480
取扱い終了
代替品有
20739558RS3-6A 防水カバーなしなし
400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739549RS3-6A 防水カバー付き62426860RS3-6A-CRS3-6A 防水カバー付き ロッカースイッチ 防水カバー付き マリンテック 62426860ロッカースイッチ 防水カバー付きマリンテック1式
479
税込527
品番が変更になりました
20739558RS3-6A 防水カバーなし62426826RS3-6ARS3-6A 防水カバーなし ロッカースイッチ 防水カバーなし マリンテック 62426826ロッカースイッチ 防水カバーなしマリンテック1式
399
税込439
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20739549
2026-01-19
用途: 耕運機のイグニッションスイッチ修理に

シリコンカバーがついていて防水が期待でき動作も期待通りだった。傾いた方とは違う側がオンになる初めて見る形式だったが、配線を反対にするだけで普通に使えるものだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする